Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 600mm breitx125lfm, 100µ,, transparent LDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, 600 mm breit x 125 lfm., 100 µ - transparent
LDPE-Schlauchfolie, 600 mm breit x 125 lfm., 100 µ - transparent
Artikel-Nr.:
     776-SF0075
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260278
EAN/GTIN:
     4056705004849
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 200 mm
  • Gewicht je Rolle: 13,8 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
125 m
Breite innen:
600 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
13,8
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie transpak, LDPE, Folie, 8260278, 8.260.278, 82.602.78, einschweißfolie.einschweissfolie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
Frei Haus
ab € 33,19*
€ 77,60*
4 Tage
23
€ 7,90*
ab € 33,86*
€ 78,38*
Frei Haus
ab € 58,06*
€ 84,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,75*
€ 86,36*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 34,15*
€ 87,82*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 77,60*
€ 92,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 75,09*
€ 89,36
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 70,62*
€ 84,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 66,11*
€ 78,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,58*
€ 72,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,72*
€ 67,50
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 38,19*
€ 45,45
pro Rolle
ab 70 Rollen
€ 37,40*
€ 44,51
pro Rolle
ab 105 Rollen
€ 36,01*
€ 42,85
pro Rolle
ab 140 Rollen
€ 35,85*
€ 42,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,19*
€ 39,50
pro Rolle
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.