Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 500mm breitx125lfm, 100µ,, transparent LDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, 500 mm breit x 125 lfm., 100 µ - transparent
LDPE-Schlauchfolie, 500 mm breit x 125 lfm., 100 µ - transparent
Artikel-Nr.:
     776-SF0076
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260279
EAN/GTIN:
     4056705004856
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 200 mm
  • Gewicht je Rolle: 13,8 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
125 m
Breite innen:
500 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
11,5
Weitere Suchbegriffe: LDPE, Folie, 8260279, 8.260.279, 82.602.79, einschweißfolie.einschweissfolie
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
1
Frei Haus
ab € 27,69*
€ 69,11*
4 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 28,33*
€ 69,72*
1
Frei Haus
ab € 43,89*
€ 75,33*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,99*
ab € 60,69*
€ 75,75*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 61,78*
€ 76,67*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,11*
€ 82,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 66,72*
€ 79,40
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 57,35*
€ 68,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,21*
€ 63,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,29*
€ 55,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,81*
€ 52,13
pro Rolle
ab 42 Rollen
€ 32,36*
€ 38,51
pro Rolle
ab 84 Rollen
€ 31,70*
€ 37,72
pro Rolle
ab 126 Rollen
€ 30,51*
€ 36,31
pro Rolle
ab 168 Rollen
€ 30,38*
€ 36,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,69*
€ 32,95
pro Rolle
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.