Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton, 335x230x45mm, C4, Qualität 1.20E, 2-teilig, Mikrowellpappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton, 335 x 230 x 45 mm ( L x B x H ), 2-teilig, braun, DIN C6
Stülpdeckelkarton, 335 x 230 x 45 mm ( L x B x H ), 2-teilig, braun, DIN C6
Stülpdeckelkarton, 335x230x45mm, C4, Qualität 1.20E, 2-teilig, Mikrowellpappe
Stülpdeckelkarton, 335x230x45mm, C4, Qualität 1.20E, 2-teilig, Mikrowellpappe
Stülpdeckelkarton, 335x230x45mm, C4, Qualität 1.20E, 2-teilig, Mikrowellpappe
Artikel-Nr.:
     776-SK0014
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5214044
EAN/GTIN:
     4056705007062
Suchbegriffe:
FEFCO-0422
Fefco0422
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel

Wellpapp-Schachtel für Drucksachen, Textilien, Geräte und Kleinteile

  • Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich
  • Für Güter bis 20 kg
  • Leichtes Handling - einfaches Zusammenstecken
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
  • Hohe Stabilität durch doppelte Seitenwände
  • Höhenvariabel durch teleskopierbaren Deckel
Weitere Informationen:
Länge innen:
335 mm
Breite innen:
230 mm
Höhe innen:
45 mm
Länge außen:
341 mm
Breite außen:
236 mm
Höhe außen:
48 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.20 E
FEFCO Typ:
422
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,5
Weitere Suchbegriffe: Stülpdeckelkarton, Stülpdeckelschachtel, Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, stülpdeckelkarton, 5214044, 524044, 5240.44, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, 5214007, 524007, 5240.07, maxibrief
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56729*
€ 1,26064*
13 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,20636*
€ 1,282*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0676*
€ 1,4176*
8 Tage
1000
50
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,98*
€ 1,42*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,26064*
€ 1,50016
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,0106*
€ 1,20261
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98039*
€ 1,16666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9142*
€ 1,0879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85435*
€ 1,01668
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,63278*
€ 0,75301
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,5963*
€ 0,7096
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,57108*
€ 0,67959
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,56729*
€ 0,67508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.