| |
|
| Artikel-Nr.: 776-UR0036 Herst.-Nr.: 7650045 EAN/GTIN: 4056705500457 |
| |
|
| | |
| - Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung
- Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen
- Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen
- Geringe Spleissneigung
- Leicht und biegsam
- Kerndurchmesser: 200 mm
- Gewicht je Rolle: 11 kg
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 3000 m | Breite innen: | 12 mm | Material: | Polypropylen | Qualität: | 146kp | Farbe: | schwarz | Stärke: | 63 µ | Gewicht VE in KG: | 23,46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, Umreifungsautomat, Umreifungsmaschine, pp umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband, umreifungsbänder, PP, Kleinrolle, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7650045, 7.650.045, 76.500.45 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 27,59* | € 52,66* | | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 29,06* | € 55,20* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 43,76* | € 55,44* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 29,20* | € 59,96* | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 40,30* | € 60,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 3.000 Meter (ab € 0,0092* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 105,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|