Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WP-Aufsatzrahmen-Deckel/Boden 1210x810x150mm, Qual. 2.90 BC, braun, FEFCO 0452


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boden und Deckel für Aufsatzrahmen
Boden und Deckel für Aufsatzrahmen
WP-Aufsatzrahmen-Deckel/Boden 1210x810x150mm, Qual. 2.90 BC, braun, FEFCO 0452
Artikel-Nr.:
     776-WA0002
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5052028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen für Palettenfahrgeste...
Aufsetzrahmen für Palettenfahrgeste...
Paletten Aufsatzrahmen Deckel
paletten aufsatzrahmen deckel

Im Euro-Palettenmaß

Für einen Palettencontainer aus Wellpappaufsatzrahmen benötigen Sie neben einem Boden/Deckel noch die gewünschte Zahl an Aufsatzrahmen (siehe Artikel 5052027)

Einfache Montage, leichtes Handling

Platzsparende Lagerung durch flache Anlieferung

FEFCO 0452

Qualität 2.90 BC

Europalette nicht im Lieferumfang enthalten!

 

Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Höhe:
150 mm
Länge:
1210 mm
Qualität:
2 90
Ursprungsland:
D
Nachhaltigkeit:
aus nachwachsendem Rohstoff, Recyclebar
Weitere Suchbegriffe: Deckel, Boden, Palettenrahmen, Palettenaufsatz, Aufsetzrahmen, Wellpapp-Aufsatzrahmen, Nachhaltige Palettenlösungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 7,25*
€ 9,98*
Lager 776
5
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 12,99*
5
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 14,31*
2 Tage
811
5
€ 5,59*
ab € 13,08*
€ 16,82*
3 Tage
999
5
€ 6,90*
ab € 12,04*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.