| |
|
| Artikel-Nr.: 776-WB0005 Herst.-Nr.: 5570062 EAN/GTIN: 4056705700628 |
| |
|
| | |
| - Damit die Empfängeradresse immer gut lesbar bleibt
- Abrollgerät zur Tisch- und Wandmontage
- Schützt vor Verschmutzung, Beschädigung und Feuchtigkeit
- Einfache Anwendung: Adresse mit der Schrift nach unten auf die klebende Seite des Klebebandes auflegen, Klebefolie herausziehen, abreisen, umdrehen und auf das Versandgut aufkleben
- Kern Durchmesser = 76 mm
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 66 m mm | Breite innen: | 150 mm | Material: | PP | Farbe: | transparent | Stärke: | 50 µ | Gewicht VE in KG: | 6,9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, pp-packband transpak, PP, Adressenschutzfilm, Schutzfilm, 5570062, 5.570.062, 55.700.62, schutzfolie |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 18 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,30* | € 6,79* | | | | Lager 776 | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,73* | € 7,73* | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 2,47* | € 7,86* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,04* | € 8,33* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 3,99* | ab € 4,31* | € 8,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02622* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 46,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|