Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIMM`S Doppelläufige Stufenspirale, ab 4 Jahre


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/20482/full/20482-GRIMM-S-Doppellaeufige-Stufenspirale--ab-4-Jahre_4.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/20482/full/20482-GRIMM-S-Doppellaeufige-Stufenspirale--ab-4-Jahre_4.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-105852
Hersteller:
     Grimm's GmbH
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048565420952
Suchbegriffe:
spirale
bauspiel
legespiel
formen
Mit diesem Stufenturm lassen sich ideal Türme mit steilen Wendeltreppen bauen. Ein Palast wird mit geheimnisvollen Treppen ausgestattet oder ein Bauwerk begehbar gemacht. Die Stufenspirale schmückt jede Spielecke und lädt immer wieder zum fantasievollen Spiel ein. Beim Bauen und Spielen werden ganz nebenbei die Feinmotorik und das räumliche Denken der Kinder geschult.,56 Bauklötze auf einem schönen Holzbrettchen Material Bauklötze: FSC-zertifiziertes Lindenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft farbig lasiert nach EN 71, ungiftig, speichelechtMaterial Holzbrettchen: Lindenholz geöltMaße: H 30 cm, Ø 30 cmMaße Klötze: 4 cm Stärke und bis zu ca. 15 cm LängeAltersempfehlung: ab 4 Jahre,Lieferumfang: 1 Stufenspirale mit 56 Bauklötzen, Produktkennzeichnung und Warnhinweise: , ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Packung (ab € 132,43* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 168,98*
€ 201,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 168,00*
€ 199,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 162,91*
€ 193,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,22*
€ 177,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 132,43*
€ 157,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.