Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagel- und Fadenbild - ,Motiv Schmetterling


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/20881/full/20881-Nagel--und-Fadenbild-verschiedene-Motive_20.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/20881/full/20881-Nagel--und-Fadenbild-verschiedene-Motive_20.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-106886
Hersteller:
     Pebaro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006094781005
Suchbegriffe:
Pebaro
holz
werken
nagelbild
Ein schönes Holzbild mit Nagel und Faden selber gestalten. Verschiedene Motive sind wählbar. Fördert das handwerkliche Geschick und die Kreativität. Die Nagelbilder eignen sich auch hervorragend als Geschenk. Ein Hammer kann separat bestellt werden.,Anleitung: Die Nägel werden in die vorgedruckten Punkte einschlagen. Das Garn wird mit einem Knoten am Nagel befestigt. Dann den Faden an der Außenlinie entlang legen. Der Innenbereich wird ausgefüllt, indem der Faden kreuz und quer gespannt wird. Zum Schluss das Fadenende an einem Nagel festknoten.,Bitte wählen Sie das gewünschte Motiv im Dropdown-Menü aus.Material: PappelsperrholzFarbe: naturMaße Platten (LxBXH): 20 x 20 x 1,5 cmMaße Nägel: Ø 2 mm Kopf, L 20 mmAltersempfehlung: ab 5 Jahre,Lieferumfang: 1 Holzplatte mit Motiv, ca. 130 St. Nägel und Bastelanleitung, kein Garn enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,62*
€ 18,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.