| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7770-114033 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008439002127 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Attila der Krustenbrecher ist ein gebrauchsfertiger Kraftreiniger gegen Angebranntes.,Anwendung: Unter Einsatz des Sprühaufsatzes (mit Lanzenverlängerung) gebrauchsfertige Produktlösung auf die zu reinigende Oberfläche aufsprühen. Je nach Verschmutzung zwischen 10 und 30 Minuten einwirken lassen. Bei extremer Verschmutzung Gerät auf maximal 50°C erwärmen (bei Konvektomaten ohne Dampf). Mit reichlich kaltem, klarem Wasser gründlich nacharbeiten.gebrauchsfertigextremes Leistungsspektrum gegenüber eingebrannten Brat-, Back- und Grillrückständenhöchstmögliche ProduktsicherheitSprühlösung mit hoher Reinigungsleistungleicht abspülbar gemäß LFGBkein lästiges Umfüllen – kein Hautkontaktgute Materialverträglichkeithaftet auf senkrechten Flächenbesonders umweltschonend da chlor- und phosphatfreisoftschaumbildung zeigt die bereits benetzten FlächenHACCP-Bescheinigung vorhanden Lieferumfang: 1 Flasche √° 1l, Produktkennzeichnung und Warnhinweise: ,GEFAHR,Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP),Gefahrenhinweis H290 - Kann gegenüber Metallen Korrosiv sein. H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.,Sicherheitshinweis P260 - Dampf oder Aerosol nicht einatmen. P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P301+P330+P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN HAUT: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen., |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, backofenreiniger 1l, backofenreiniger, Glasreiniger, Dr. Schnell, Glasfee, Reiniger, Glas, Fenster, fenster, reiniger, glasreiniger, glas, oberflächenreiniger, sidolin, 5794 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |