Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knete, 500 g, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/4131/full/4131-Knete--500-g--Farbe-waehlbar-.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/4131/full/4131-Knete--500-g--Farbe-waehlbar-.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-34620
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Die Knete ist glutenfrei, also auch bei versehentlichem Verzehr nicht schädlich für die Kinder. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Die gewünscht Farbe wählen Sie bitte aus dem Drop-Down-Menü aus Maße (LxB): 13 x 6 cm Farben: blau, rosa, grün, gelb, weiß, pink, lila, türkis Lieferumfang: 1 Packung Knete, 500 g Produktkennzeichnung und Warnhinweise: ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, kinderknete rot, kinderknete, kinderknete 500g, weich, kneten, Basteln, Formen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 300 Gramm (ab € 0,00864* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.