Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laternen-Transparentpapierrolle, 10 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/4300/full/4300-Laternen-Transparentpapierrolle--10-Meter.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/4300/full/4300-Laternen-Transparentpapierrolle--10-Meter.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-41917
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001868082630
Suchbegriffe:
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier weiß
pergamentpapier
Wer ganz frei basteln möchte, z.B. Laternen ohne vorgegebene Maße, für den eignet sich die Laternentransparentpapierrolle. Damit lässt sich das Papier je nach Verwendungszweck auf die gewünschte Größen zuschneiden. Ideal auch für das Basteln mit größeren Gruppen.,Unsere großen Laternen-Zuschnitte passen zu jedem unserer Laternen-Rohlinge: Käseschachteln großKäseschachteln kleinLaternen-Rohlinge eckigMini-Laternen-Rohlinge eckig (10x12 cm)Laternen-Rohlinge rund (Ø 22cm)Mini-Laternen-Rohlinge rund (Ø 19cm)Bogen-Laternenrohlinge,Material: TransparentpapierFarbe: cremeweißMaße: 44 cm x 10 mGrammatur: 110 g/m¬≤,Lieferumfang: 1 Rolle mit 10 m Papier
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier 80g, laterne, laternenzubehör, laternenbedarf, laternenpapier, laternenzuschnitt, laternentransparentpapier, archtiktenpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 7,86*
€ 12,84*
Lager 7770
11
€ 1,95*
ab € 11,90*
€ 17,87*
Preise: Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 11,90* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 7770
Versand: Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 1,95*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7770
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.