Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelfilz, 5 m x 0,45 m, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/4951/full/4951-Bastelfilz--5-m-x-0-45-m--in-einer-Farbe--waehlbar-.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/4951/full/4951-Bastelfilz--5-m-x-0-45-m--in-einer-Farbe--waehlbar-.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-42721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5707167104965
Suchbegriffe:
Bastel-Filz
Bastelfilz
Filz
Filzstoff
Der Bastelfilz ist einfach zu schneiden, und eignet sich daher hervorragend zur Umsetzung von Bastelprojekten, beispielsweise als Dekoration oder zum Herstellen von Kostümen. Bitte wählen Sie die gewünschte Farbe aus dem Drop-Down-Menü aus Material: FilzFarben: schwarz, braun, dunkelgrün, grasgrün, hellgrün, blau, lila, pink, rot, orange, gelb, weiß, grau, hautMaße (BxL): 0,45 x 5 m Lieferumfang: 1 Rolle Bastelfilz
Weitere Suchbegriffe: Textilfilz, bastelfilz grau, bastel filz, basteln, Fils, deko, kostüm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,67*
€ 18,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,44*
€ 17,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,92*
€ 16,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.