Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkarton, 220 g/qm, 50x70 cm, 20 Bogen, hellgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/4953/full/4953-Bastelkarton--220-g-qm-50-x-70-cm--20-Bogen.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/4953/full/4953-Bastelkarton--220-g-qm-50-x-70-cm--20-Bogen.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-42759
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001868111484
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton 220g
bastelkarton
Bastelkarton, 220 g/qm - 50 x 70 cm, 20 Bogen Jetzt in größerer Packung mit 20 Bogen. Mit Bastelkarton lassen sich vielfÖltige Ideen umsetzen - ideal für kreative Bastelprojekte. Er ist etwas stärker als Tonpapier, aber weniger starr als Fotokarton und dadurch leicht zu schneiden und zu falten. Größe 50 x 70cmGrammatur: 220 g/qmverfügbar in 20 Farben Die gewünschte Farbe wählen Sie bitte über das Dropdown-Menü aus. Lieferumfang: 20 Bogen in einer Farbe
Weitere Suchbegriffe: 81141, bastelpapier, bastelzubehör, tonkarton, fotokarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,04*
€ 13,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.