Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeifenputzer, 50cm, 8mm, 20 Stück, silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/4968/full/4968-Pfeifenputzer--Farbe-waehlbar--50cm--8mm--20-Stueck-.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/4968/full/4968-Pfeifenputzer--Farbe-waehlbar--50cm--8mm--20-Stueck-.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-42959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chenille-Draht
Chenilledraht
Chenillendraht
Pfeifenreiniger
Pfeifenputzer sind eine schöne Ergänzung zu allerlei Bastelprojekten. Ob zum Verschließen von Päckchen oder zum Basteln von Figuren, die biegbaren Chenille-Drähte können phantasievoll eingesetzt werden und sind kinderleicht zu formen. leuchtende FarbenLänge: 50 cmDurchmesser: 8 mm Bitte wählen Sie die gewünschte Farbe über das Dropdown-Menü aus. Lieferumfang: 20 Pfeifenputzer Produktkennzeichnung und Warnhinweise: ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Strangulationsgefahr durch lange Schnüre.
Weitere Suchbegriffe: chenilledraht, chenille, pfeifenputzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,0935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.