Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderbecher rot, 0,18 l, 6 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/6525/full/6525-Kinderbecher-gelb--0-18-l--6-Stk-_7.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/6525/full/6525-Kinderbecher-gelb--0-18-l--6-Stk-_7.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-48274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251682700795
Suchbegriffe:
Kinder-Geschirr
Kindergeschirr
Kinder Henkelbecher
Kinder Tasse
Die Kinderbecher sind nahezu unzerbrechlich, das Material ist sehr widerstandsfähig. Die Becher sind für die Mikrowelle und Spülmaschine geeignet, kÖlte-/hitzebeständig von -40° C bis +125° C. Gebrauchs- und Pflegehinweise finden Sie unter dem Reiter "Produktdatenblatt". Farbe: rotMaterial: PolycarbonatInhalt: 0,18 lDurchmesser: 6,5 cmHöhe: 7,5 cm Lieferumfang: 6 Kinderbecher
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Häuferl, Kinderbecher, Kindertasse, kindergeschirr, Becher, Geschirr, Kunststoff, kinderglas, becher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,719*
€ 5,369*
Lager 7770
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 1,95*
ab € 19,60*
€ 27,58*
Preise: Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,58*
€ 32,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,75*
€ 29,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,64*
€ 28,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,16*
€ 27,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 19,60*
€ 23,32
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,26667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7770
Versand: Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 1,95*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7770
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.