Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanne mit Deckel, blau, 0,6 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/6532/full/6532-Kanne-mit-Deckel--gelb--0-6-l-_3.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/6532/full/6532-Kanne-mit-Deckel--gelb--0-6-l-_3.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-48286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251682702911
Suchbegriffe:
Kindergeschirr
Kanne
Kunststoff
Geschirr
Die Kinderbecher sind nahezu unzerbrechlich, das Material ist sehr widerstandsfähig. Die Becher sind für die Mikrowelle und Spülmaschine geeignet, kÖlte-/hitzebeständig von -40° C bis +125° C. Gebrauchs- und Pflegehinweise finden Sie unter dem Reiter "Produktdatenblatt". Farbe: blauMaterial: PolycarbonatInhalt: 0,6 lDurchmesser: 8 cmHöhe: 18 cmGewicht: 155 g Lieferumfang: 1 Kannen mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: saftkanne, Elternabend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.