Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanne mit Deckel, transparent, 0,6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/6533/full/6533-Kanne-mit-Deckel--gelb--0-6-l-_5.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/6533/full/6533-Kanne-mit-Deckel--gelb--0-6-l-_5.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-48287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251682702959
Suchbegriffe:
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
melamin geschirr
Die Kinderbecher sind nahezu unzerbrechlich, das Material ist sehr widerstandsfähig. Die Becher sind für die Mikrowelle und Spülmaschine geeignet, kÖlte-/hitzebeständig von -40° C bis +125° C. Gebrauchs- und Pflegehinweise finden Sie unter dem Reiter "Produktdatenblatt". Farbe: transparentMaterial: PolycarbonatInhalt: 0,6 lDurchmesser: 8 cmHöhe: 18 cmGewicht: 155 g Lieferumfang: 1 Kannen mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Kindergeschirr, Kanne, Kunststoff, Geschirr, saftkanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 12,24*
Lager 7770
83
€ 1,95*
ab € 8,46*
€ 12,34*
Preise: Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7770
Versand: Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 1,95*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7770
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.