Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANTOY Bio-Plastic Stapelbecher, 7 teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/7612/full/7612-DANTOY-Bio-Plast-Stapelbecher-aus-Bio-Kunststoff--7-teilig.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/7612/full/7612-DANTOY-Bio-Plast-Stapelbecher-aus-Bio-Kunststoff--7-teilig.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-52334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701217060300
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Das Dantoy BIO Spielzeug ist aus Biokunststoff in milden Farbtönen. Ideal für innen und außen geeignet. 100% recyclebar100% nachhaltigspülmaschinenfestlebensmittelechtFarbe: pastellgelb, pastellrosa, pastellblau, beige, moosgrün, lila, blauMaterial: Biokunststoff aus 90% ZuckerrohrAltersempfehlung: ab 6 Monate Maße: Durchmesser der Becher: 8,4 cm, 7,7 cm, 6,8 cm, 6,1 cm, 5,5, cm, 4,6 cm, 3,9 cm Höhe Gesamt: 34 cm Lieferumfang: 7 Becher
Weitere Informationen:
ab 6. Monat:
Zertifikate natürliche oder biobasierte Materialien
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, allzweck trinkglas, dantoy, bio plast, bioplastik, sandspielzeug, sandkastenzubehör, sandspiel, sandform, biokunststoff, sandbecher, becher, stapelbecher, stapelspiel, stapeln, sortierspiel, lernspiel, U3, U_3, krippe, krippenspielzeug, tagesmutter, tagesmütter, tagesvater, tagesväter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 7 Stück (ab € 2,19572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,47*
€ 25,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,31*
€ 25,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,31*
€ 22,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,95*
€ 22,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.