Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desifor-One multi wipes, (Dr. Schnell) Desinfizierende Reinigungstücher, 100 T√


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/8100/full/8100-Dr--Schnell-Desifor-One-multi-wips--Desinfizierende-Reinigungstuecher--100-tuecher.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/8100/full/8100-Dr--Schnell-Desifor-One-multi-wips--Desinfizierende-Reinigungstuecher--100-tuecher.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-53035
Hersteller:
     SCHNELL Dr.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Dr. Schnell Desifor-One multi wipes sind gebrauchsfertige, alkoholhaltige Tücher zur Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und von Flächen aller Art. Dr. Schnell Desifor-One multi wipes Desinfektionstücher eignen sich zur materialschonenden, unkomplizierten Schnelldesinfektion von Flächen aller Art einschließlich empfindlicher Oberflächen, z.B. aus Makrolon, Acrylglas, Polysulfon oder Kunstleder sowie medizinischen Flächen und Geräten wie Displays, Tastaturen, Bedienfeldern und Touchscreens des empfindlichen medizinischen Inventars. Nur für industrielle/gewerbliche Verwendungen. frei von Duft- und Farbstoffenfrei von Aldehydenschnelle Wirksamkeitalkoholische SchnelldesinfektionBakterizid (inkl. MRSA) und levurozidBegrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Influenza)Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Roto-, Noro-, und Adenoviren)IHO-gelistetVAH-gelistetHACCP-konform Lieferumfang: 1 Packung a 100 Tücher Produktkennzeichnung und Warnhinweise: ACHTUNG Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Gefahrenhinweis: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.H319: Verursacht schwere Augenreizung. Sicherheitshinweise:P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P280- Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandeneKontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Sonstige Gefahren: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, kunststoffreinigungstücher, desinfektion, corona, vah, fläche, flächend, desinf, flächendesinfektion, desinfektionstücher, desiforquickplus, wipes, Desinfektionsmittel, quick, flowpack, hygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Tücher (ab € 0,1631* pro Tuch)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,80*
€ 27,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,09*
€ 26,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,31*
€ 19,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.