Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstiefel mit 6 Knete-Sticks, 6 Sets


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/8244/full/8244-Filzstiefel-mit-6-Knete-Sticks--6-Sets.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/8244/full/8244-Filzstiefel-mit-6-Knete-Sticks--6-Sets.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-53206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Filzstiefel mit Knetesticks, ideal als Geschenk zu Nikolaus oder Weihnachten. Der Stiefel ist mit Tannenbäumen und Sternen verziert. Die rote Schlaufe zum Aufhängen des Sets geeignet.Knete ist glutenfrei Knete je 100 g Farbe Filzstiefel: rotFarben Knetesticks: blau, grün, gelb, orange, rot, rosa Maße (BxL): 21 x 16 cm,Lieferumfang: 6 Filzstiefel, 6 Knetesticks, Produktkennzeichnung und Warnhinweise: ,ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, kinderknete blau, kinderknete, knete 100g, Stiefel, nikolausstiefel, geschenktasche, geschenkset, knete, knetmasse, weihnachtsgeschenk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Bündel (ab € 1,01167* pro Bündel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.