Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

MAFOR ECO (Dr. Schnell), ökologischer Klarspüler, 10 KG


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/8857/full/8857-Dr--Schnell-Mafor-Eco--oekologischer-Klarspueler-10-KG.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/8857/full/8857-Dr--Schnell-Mafor-Eco--oekologischer-Klarspueler-10-KG.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7770-54981
Hersteller:
     SCHNELL Dr.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008439369473
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
klarspüler
Ökologischer Klarspüler für alle gewerblichen Spülmaschinen. Optimale Spülergebnisse bei allen Wasserhärten. Durch die ausgewogene Kombination von netzenden und schaumbremsenden Wirkstoffen wird eine selbsttätige, streifen- und rückstandsfreie Klartrocknung erreicht hochkonzentrat flüssigfrei von Duftstoffengewährleistet glänzendes, streifenfreies Geschirrschonend für Dekor und GläserHACCP-Bescheinigung vorhanden Lieferumfang: 1 Kanister à 10 kg Produktkennzeichnung und Warnhinweise: ACHTUNG Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) Gefahrenhinweise:H319 - Verursacht schwere Augenreizungen Sicherheitshinweise: P280 - Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülenP337+P313- Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Sonstige Gefahren: Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfüllen nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB. Das Gemisch enthÖlt keinen Stoff mit endokrinschädlichen Eigenschaften

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: geschirrspülmittel, geschirrspüler, gewerblich, chlorfrei, chlor, kanister, klarreiniger, drSchnell, eco, öko, ökologisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 93,44*
€ 122,03*
Lager 7770
4
€ 1,95*
ab € 127,94*
€ 166,60*
Preise: Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 166,60*
€ 198,25
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 165,08*
€ 196,45
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 161,51*
€ 192,20
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 157,63*
€ 187,58
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 127,94*
€ 152,25
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 12,794* pro Liter)
Lagerstand: Lager 7770
Versand: Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 1,95*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7770
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.