Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonkarton 180g/m², 50x70cm, 25 Bogen, ocker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/8913/full/8913-Tonkarton-180g-m----50x70cm--25-Bogen-in-einer-Farbe--waehlbar-_17.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/8913/full/8913-Tonkarton-180g-m----50x70cm--25-Bogen-in-einer-Farbe--waehlbar-_17.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-55741
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001868120264
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
Mit Tonkarton lassen sich vielfÖltige Ideen umsetzen - ideal für kreative Bastelprojekte. Mit 180 g/m2 ist der Tonkarton etwas stärker als Tonpapier, aber weniger starr als Fotokarton und dadurch leicht zu schneiden und zu falten. Größe: 50x70cmGrammatur: 180 g/qmverfügbar in 17 Farben Die gewünschte Farbe wählen Sie bitte über das Dropdown-Menü aus. Lieferumfang: 25 Bogen in einer Farbe
Weitere Informationen:
Hersteller:
FOLIA Max Bringmann KG
Adresse:
Johann-Höllfritsch-Str. 37 | 90530 Wendelstein
E-Mail:
info@folia.de
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton, bastelkarton, tonpapier, bastelpapier, basteln, bastelzubehör, senioren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,67*
1 Paket enthält 25 Bögen (ab € 0,4892* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,67*
€ 21,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,17*
€ 20,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,41*
€ 19,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,93*
€ 18,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.