Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorik Kügelchen, bunt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/12640/full/12640-Sensorik-Kuegelchen--bunt.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/12640/full/12640-Sensorik-Kuegelchen--bunt.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-78256
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260586152371
Suchbegriffe:
2059
eduplay
sinne
wahrnehmung
Die kleinen, trockenen Gelperlen saugen sich im Wasser innerhalb kurzer Zeit voll und vervielfachen ihr Volumen. Sie sind toll für Sinneserfahrungen - auch auf dem Leuchtkübel: in einer Wanne können die Kinder mit ihren Händen oder Füßen darin baden, Hände voll Perlen oder einzelne mit den Fingern herausnehmen. Die Perlen können auch zur Dekoration verwendet werden. Nach Gebrauch einfach trocknen lassen und über den Hausmüll entsorgen. Menge: 230 g. Ergiebigkeit: 20 g trockene Kügelchen ergeben mit Wasser ca. 1 Liter Sensorikkügelchen. Material: PolyacrylamidMaße: trockenes Kügelchen: Ø 2,5 mm, aufgequollenes Kügelchen: Ø 15 mmAltersempfehlung: Ab 3 Jahren Lieferumfang: 1 Dose mit 230 g Kügelchen Produktkennzeichnung und Warnhinweise: ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. Nicht zum Verzehr geeignet.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.