| |
|
| Artikel-Nr.: 7770-80923 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4055218814501 |
| |
|
| | |
| Bienen sind wichtig für den Erhalt unseres Ökosystems. Dabei geht es nicht nur um die Honigbiene, sondern auch um die Wildbiene, die noch stärker vom Aussterben bedroht ist. Sie gehört in Deutschland nach §42 Abs.2 BArtSchV zu den besonders geschützten Tierarten. Mit dem nachhaltigen Züchten der Roten Mauerbienen (Insekt des Jahres 2019) tragen Sie zur Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt direkt vor Ort bei. Die friedlichen Wildbienen sind von April bis Juni aktiv. Sie summen und schwirren um den Bienenstock, fliegen von Blüte zu Blüte, sammeln Nahrung und bauen Nester für ihre Eier. Im Zuchtset ist ein Nistblock enthalten, der aus folgenden Elementen besteht: sechs Nistbretter, in welche die Wildbienen ihre Eier legeneine Schlüpfkammer für die Kokons zum Schutz vor Fressfeindeneine herausziehbare Beobachtungsschublade, in der die Kinder die Entwicklung von der Larve zur Wildbiene (Metamorphose) gut beobachten können Es kann sogar passieren, dass sich auch noch andere Wildbienenarten an dem Nistblock ansiedeln. So bekommen die Kinder viele spannende Einblicke in das Leben der Wildbiene. Die Roten Mauerbienen sind Solitärbienen. Es gibt keine Arbeiterbienen und Königinnen. Sie sind auf sich alleine gestellt. Die Mauerbienen kehren immer wieder dorthin zurück, wo sie geschlüpft sind, wenn sie dort genug Nahrung finden. Deshalb sollte der Nistblock bereits vor ihrem Schlüpfen im Außenbereich einen festen Platz haben. Da die Wildbienen sehr friedlich sind, eignen sie sich auch für Projekte mit kleineren Kindern. Bitte beachte Sie: Das Zuchtset können Sie ganzjährig bestellen. Die Kokons werden jedoch nicht direkt mitgeliefert. Das Zuchtset enthÖlt lediglich einen Gutschein für die kostenlose Zusendung der Kokons. Der Versand der Kokons erfolgt zu Ihrem Wunschtermin von Mitte Januar bis Anfang Mai. Die Wildbienen schlüpfen Mitte/Ende April. Um den Schlüpfzeitpunkt bis max. Mitte Mai zu verzögern, können die Kokons problemlos kühl (bei 2°-4° C) gelagert werden. Wenn Sie die Kokons nach ihrem natürlichen Schlüpfzeitpunkt aus dem Kühlschrank nehmen und sie in den Nistblock legen, schlüpfen die Wildbienen in der Regel noch am selben Tag. Inhalt:Bausatz Nistblock mit Schlupfkammer und Nist- und Beobachtungsschublade, 12-tlg., aus MDF – Made in Germanysehr feines Lehmpulver in Kunststoff-Dose, 300 gSamenmischung "Schmetterlingswiese", ca. 10 gGutschein für 50 Kokons der Roten Mauerbiene (Kokons nicht im Set enthalten, kostenloser Versand nach Einlösen des Gutscheins - NUR von Mitte Januar bis Anfang Mai möglich)Ausführliche Anleitung und Unterrichtsmaterial mit vielen wertvollen Anregungen zum umwelt- und klimabewussten Handeln und zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (zu erkennen an dem „Wir-schützen-unsere-Erde-Symbol“) Material Nistkasten: MDF-PlattenMaße Nistkasten (LxBxH): ca. 16 x 16 x 17 cm Lieferumfang: 1 Nistblock (unmontiert), Lehmpulver, Samen, Gutschein, Anleitung, Unterrichtsmaterial |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kokon, mauerbiene, zucht, zuchtset, nachhaltig, germany, deutschland, öko, natur, bienenstock, bienen-stock, umwelt, klima, bewusst, bienen, outdoorklassenzimmer, klassenzimmer, draußen, schule, grünes klassenzimmer, outdoor-klassenzimmer, outdoor klassenzimmer, draußenschule, das grüne klassenzimmer, grünes klassenzimmer grundschule, unterricht im freien, klassenzimmer im grünen, unterricht draußen, draussenschule, education outside the classroom, EOtC |
| | |
| |