Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBENS BARN Baby Max, 45 cm, ab 1 Monate,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/14449/full/14449-RUBENS-BARN-Baby-Max_1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/14449/full/14449-RUBENS-BARN-Baby-Max_1.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-83284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7350023982641
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Die süße Babypuppe Max ist ca. 3 Monate alt. Der Körper ist dementsprechend rund geformt. Die Puppe trägt eine Windel, ein weißes Shirt, einen hellgrünen Strampler sowie ein Lätzchen. Zudem kann das Baby am Daumen lutschen. Die Puppe gehört zur Reihe der Therapiepuppen von Rubens Barn. Hergestellt in Handarbeit aus Schweden. Größe: 45 cmGewicht: 700 gMaterial: 100% Polyester; Boden aus Kalziumkarbonat-Granulatwaschbar in der Waschmaschine bei 30° C, Wäschenetz empfohlen; für die Kleidung Handwäsche empfohlenAltersempfehlung: ab 0 Jahre Lieferumfang: 1 Puppe
Weitere Suchbegriffe: baby puppe, rubens barn, jakobs, 20011, Stoffspielzeug, weichpuppe, Puppen, puppe, Stoffpuppe, Therapiepuppe, therapiepuppen, senioren, puppenbaby, rollenspiel, U-3, U 3, U3, unter 3, krippenspielzeug, tagesmutter, tagesvater
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 60,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,22*
€ 93,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,91*
€ 90,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,89*
€ 86,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,51*
€ 85,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,50*
€ 72,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.