Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Streifen-Abroller selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/15024/full/15024-Magnet-Streifen-Abroller-selbstklebend.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/15024/full/15024-Magnet-Streifen-Abroller-selbstklebend.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-84163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260372719665
Suchbegriffe:
Folien Abroller
Folienabroller
Packpapier-Abroller
Tischabroller Papier Folien
Selbstklebende Magnetstreifen in beliebiger Länge. Mit dem Magnet-Streifen-Abroller können Bilder, Poster, Papier und Pappe sekundenschnell magnetisiert werden. Die Materialien halten dann auf Metallflächen, Stahl-Emaille-Tafeln und Infoboards. Die Handhabung ist wie bei einem Klebefilmabroller mit gezahnter Abrisskante. Material: magnetische MetallfolieMaße Magnetband (HxLxB): 8 m x 19 mm, 0,3 mmMaße Abroller (HxLxB): 10 x 7,5 x 2,5 cm Produktkennzeichnung und Warnhinweise: ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: folien abroller, 9057, Magnet, abroller, magnetstreifen, magnetisch, magnetband, magnetkleber, kleber, magnetischer kleber, lernwerkstatt, experiment, forscher, entdecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,62*
€ 18,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,52*
€ 18,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.