Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laternen-Bastelset Twinkle Star, à19 cm, 1 Set, Aquarell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/8373/full/8373-Laternen-Bastelset-Twinkle-Star---Farbe-waehlbar-----19-cm--1-Set.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/8373/full/8373-Laternen-Bastelset-Twinkle-Star---Farbe-waehlbar-----19-cm--1-Set.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-85577
Hersteller:
     Buntpapierfabrik Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008525245360
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastel-set laterne
bastel set
Mit dem Laternen-Bastelset Twinkle Star gelingt es Ihnen, dank der beiliegenden detaillierten Bastelanleitung, eine wunderschöne sternenförmige Laterne zu basteln. Die Laterne kann erst als Laterne und später als Dekolicht genutzt werden. Es sind alle Materialien enthalten, außer Laternenstab, Schere, Kleber. Die Motive können im Dropdown-Menü ausgewählt werden. Größe: Fotokarton 300g/qm, Transparentpapier 115 g/qm, Ø19 cmInklusive Bastelanleitung Lieferumfang: 1 Laternenrohling Stern (Fotokarton), 2 Laternenzuschnitte (Transparentpapier), 1 Laternentragebügel, 1 Bastelanleitung
Weitere Suchbegriffe: laternenbastelset, bastelset, laternenset, stern, sterne, twinkle star, star, laternenrohling, laternendeckel, laternenboden, bastelanleitung laterne, laternen, st. martin, herbst, lampion, papierlaterne, laternenrohlinge, rohling, lampignon, latuechte, latüchte, laternelaufen, sankt martin, laternenumzug, laternenbasteln, martinstag, nikolauslaufen, kilbesingen, Twinkle Star
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,05*
€ 5,35*
Lager 7770
94
€ 1,95*
ab € 4,10*
€ 6,60*
Preise: Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 4,10* pro Packung)
Lagerstand: Lager 7770
Versand: Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 1,95*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7770
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.