Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Sortierröhrchen, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/15942/full/15942-Holz-Sortierroehrchen--12-Stueck.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/15942/full/15942-Holz-Sortierroehrchen--12-Stueck.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-86204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027608422689
Suchbegriffe:
bls
sortierröhrchen
holzset
räumliches Denken
Ein Holz-Set mit Röhrchen in verschiedenen Größen und Farben. Einfach ausprobieren, Röhrchen können gestapelt oder ineinander gesteckt werden. So schult man das räumliche Denken sowie die Augen-Hand-Koordination. Material: HolzMaße Grundplatte (LxBxH): 21 x 21 x 1,4 cmMaße Röhren (H): 7,4 cm,Maße Röhren (B): 4 cm, 3 cm, 2,3 cm, 1,5 cm.Altersempfehlung: ab 3 Jahren Lieferumfang: 12 Röhrchen, 1 Holzbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 3,55334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,33*
€ 68,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,95*
€ 67,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,40*
€ 64,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,44*
€ 63,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,09*
€ 60,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,64*
€ 50,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.