Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL Window Color Aktionsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/16342/full/16342-KREUL-Window-Color-Aktionsset.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/16342/full/16342-KREUL-Window-Color-Aktionsset.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-86915
Hersteller:
     Kreul C. GmbH & Co. KG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000798428471
Suchbegriffe:
Fensterfarben
Fenstermalfarben
Window Color Farben
fensterfarben
Das KREUL Window Color Set zum Aktionspreis für kleine und große Kreative, die zauberhaft leuchtende Fensterbilder lieben. Das Komplettset von KREUL Window Color ist ideal für alle, die sofort loslegen wollen. Denn es enthÖlt alles, was man braucht, um leuchtend bunte Fensterbilder selbst anzufertigen: Fenstermalfarben, Folie und Motivvorlagen. Die selbstgemachten Bilder können in der Kita auf glatte Oberflächen wie Glas, Spiegel, Folie und Fliesen geklebt werden. Und das Beste: Die Sticker lassen sich einfach rückstandslos wieder abziehen und neu dekorieren. Lieferumfang: 8 Fenstermalfarben à 80 ml in Schneeweiß, Sonnengelb, Orange, Kirschrot, Pink, Magenta, Hellblau, Hellgrün, 1 Konturenfarbe Schwarz 80 ml, 1 Nachtleuchtfarbe 80 ml, 3 Spezialfolien 35 x 20 cm, 1 Stabile Folie 35 x 20 cm, Glasperlen, Motivvorlagen, Ideenbroschüre Produktkennzeichnung und Warnhinweise: ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Weitere Suchbegriffe: fensterfarbe, KREUL Window Color Aktionsset, window color, 16342, fensterdeko, fensterdeko kita, fensterdeko kindergarten, fensterdeko winter kindergarten vorlagen, fensterdeko winter kita, fensterdeko sommer kindergarten, fensterdeko frühling kindergarten, fensterdeko herbst kindergarten, fensterbilder kita, fensterbilder kindergarten
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,81*
€ 23,82*
Lager 7770
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,95*
ab € 18,83*
€ 26,01*
7 Tage
51
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,79*
€ 34,94*
Preise: Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 18,83* pro Packung)
Lagerstand: Lager 7770
Versand: Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 1,95*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7770
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.