Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forscherkoffer - Erneuerbare Energien, 83-tlg.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/16528/full/16528-Forscherkoffer-Erneuerbare-Energien--83-tlg-.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/16528/full/16528-Forscherkoffer-Erneuerbare-Energien--83-tlg-.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-87272
Hersteller:
     TimeTex Hermedia Verlag
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055218812040
Suchbegriffe:
wasser
sonne
wind
bioenergie
Mit diesem Projektkoffer können Sie Kinder für erneuerbare Energien begeistern, ihr Interesse an Naturwissenschaften spielerisch verstärken und eigenständiges sowie verantwortungsvolles Handeln fördern. Viele spannende, vorgefertigte und leicht handhabbare Experimente helfen den Kindern Wind, Wasser, Sonne und Bioenergie zu erforschen. Die Kinder gewinnen Energie aus Sonne, Wasser, Wind u.a. Sie lassen ein Auto mit Sonnenenergie fahren oder einen Helikopter mit Wind fliegen. Die kleinen Forscherinnen und Forscher machen ihre eigenen Erfahrungen beim Basteln, Mischen, Beobachten, Zerlegen und Untersuchen. Auf diese Weise schulen sie ihre Beobachtungsgabe und durchschauen Zusammenhänge aus Natur und Umwelt. Zur Unterstützung gibt es Schüler- und Lehrer-Versuchskarten und zu den meisten Versuchen Video-Versuchsanleitungen. Ideal für Kindergarten und Schule. Maße Koffer (LxBxH): 47 x 30 x 17 cmideal für Kindergarten und Grundschule Inhalt: 1 Begleit-Ordner mit Kinder- und Pädagogenkarten, pädagogischer Anleitung, Arbeitsblättern und CD1 Bausatz Solar-Flitzer, ca. 4,2 x 3 x 1,9 cm1 Solarzeppelin aus Kunststoff-Folie, ca. 300 x 100 cm1 Bausatz Ballon-Helikopter, 7-tlg., aus Kunststoff, ca. 28 cm ø1 Bausatz Bananenuhr (Zitronenuhr), 9-tlg. mit Anleitung1 Bausatz Wasserrad aus Holz, 12-tlg. mit Anleitung1 Hagemann Fresnel-Linse, ca. 19 x 30 cm1 Thermometer mit Kunststoff-Gehäuse, ca. 20,5 x 4,5 cm1 Rolle Klebeband2 Bogen schwarzes Tonpapier DIN A410 Blatt weißes Papier DIN A42 transparente Experimentierbecher aus Kunststoff, ca. 0,4l2 Teelichter1 Schachtel Streichhölzer10 Strohhalme aus Kunststoff4 Luftballons5 Schaschlikspieße aus Holz1 Segelboot aus Holz, ca. 4,8 x 14,8 x 20 cm1 Schutzbrille für Kinder, aus Kunststoff, ca. 13,5 x 5 cm2 Nägel1 Stück Knete, ca. 4 g1 Tüte Trockenhefe, ca. 7 g4 Büroklammern5 Stecknadeln1 transparente Kunststoff-Box mit Klickverschlüssen zur Aufbewahrung Lieferumfang: 1 Kunststoffbox mit Inhalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 119,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,04*
€ 180,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,37*
€ 178,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 145,48*
€ 173,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 133,73*
€ 159,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 119,07*
€ 141,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.