Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumschoner Slackline Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/17563/full/17563-Baumschoner-Slackline-Set_3.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/17563/full/17563-Baumschoner-Slackline-Set_3.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-88927
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260197672985
Suchbegriffe:
Balancier-Band
Slackline
Slacklining
slackline
Wenn eine Slackline zwischen Bäumen gespannt wird, sollte neben dem Spaß auch der Schutz der Natur eine Rolle spielen. Zum Schutz der empfindlichen Baumrinde kommen diese Baumschoner aus 3 mm starkem Filz zum Einsatz. für Bäume mit bis zu 30 cm Durchmessermit KlettbandFarbe: DunkelgrünMaterial: 3 mm starker FilzMaße: 100 x 15 cm Lieferumfang: 2 Baumschoner Produktkennzeichnung und Warnhinweise: ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Strangulationsgefahr!
Weitere Suchbegriffe: eduplay, outdoor, seil, koordination, baum, band, balance, balancieren, zirkus, manege, akrobatik, sommerfest, outdoorklassenzimmer, grünes klassenzimmer, outdoor-klassenzimmer, outdoor klassenzimmer, draußenschule, das grüne klassenzimmer, grünes klassenzimmer grundschule, unterricht im freien, klassenzimmer im grünen, unterricht draußen, draussenschule, education outside the classroom, EOtC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.