Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moltex Pure & Nature Windeln Gr. 6 XL, Karton mit 84 Stk. (4x21 Stk.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/17634/full/17634-Moltex-Pure-und-Nature-Gr--6-XL--Karton-mit-105-Stk---5x21-Stk--.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/17634/full/17634-Moltex-Pure-und-Nature-Gr--6-XL--Karton-mit-105-Stk---5x21-Stk--.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-89030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018639010310
Suchbegriffe:
Windeln
oekowindel
moltex
pure
Die Moltex Pure & Nature XL Größe 6 (16-30 kg) sind hautfreundlich und bestehen aus natürlichen Inhaltsstoffen, die frei von Naturlatex, Lotionen und Düften sind. Das super weiche Deckvlies ist 100% natürlich und super weich. Die Windeln sind absolut chlorfrei –aus FSC-zertifizierten Zellstoff und anderen kontrollierten Materialien. Sie sorgen für trockene Haut, danke des verbesserten und 20% dünneren Kerns (im Vergleich zu Vorgängerprodukt). Sie werden mit 100% Ökostrom in Deutschland produziert und sind mit bezaubernden Tiermotiven erhÖltlich. Die Moltex Pure & Nature XL sind geeignet für Kinder mit einem Körpergewicht von 16 bis 30 kg. super weich zur Hauthautfreundlichnaturbewusstmit Tiermotiven Lieferumfang: 1 Karton á 84 Windeln (4x21 Stück)
Weitere Suchbegriffe: nature, purenature, pn, pn6, mpn6, mpn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 84 Stück (ab € 0,35679* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,40*
€ 49,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,43*
€ 48,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,56*
€ 45,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,19*
€ 44,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,08*
€ 41,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,97*
€ 35,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.