Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaten treeNside, 5 Stück, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/18278/full/18278-Spaten-treeNside--5-Stueck_9.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/18278/full/18278-Spaten-treeNside--5-Stueck_9.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-90007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064303529640
Suchbegriffe:
sandspielzeug
sand
sandkasten zubehör
sandspiel
Die Spaten in modernen Pastellfarben sind im Sandkasten das Highlight. Kinder nutzen die Schaufeln mit dem extra langen Stiel und dem handlichen Griff, um tolle Bauwerke zu erschaffen oder tiefe Löcher zu graben. Dies regt nicht nur die Kreativität und die Fantasie an, sondern trainiert gleichzeitig die Motorik und die Hand-Auge-Koordination. Die Spaten sind aus robustem, nachhaltigem treeNside-Material hergestellt. Dieses besteht aus Biokunststoffgranulat mit sichtbaren Holzfasern, bei dessen Herstellung weitgehend auf fossile Ressourcen verzichtet und die Umwelt somit bestmöglich geschont wird. Somit stellen die Spaten eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Spaten dar. Sie sind besonders gut für allerlei pädagogische Einrichtungen sowie für den Sandkasten zu Hause geeignet. aus nachhaltigem Biokunststoffmit handlichem Griff Maße (H x B x T): 53 x 12 x 3 cm Die gewünschte Farbe wählen Sie bitte über das Dropdown-Menü aus. Lieferumfang: 5 Spaten in einer Farbe
Weitere Suchbegriffe: schaufel, spaten, motorik, treenside, sandschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,30*
€ 33,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,98*
€ 33,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,25*
€ 31,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,92*
€ 29,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,57*
€ 29,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.