Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teelichthalter aus Metall, à 4 cm, Randhöhe 0,5 cm, 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/19002/full/19002-Teelichthalter-aus-Metall-----4-cm--Randhoehe-0-5-cm--50-Stueck_1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/19002/full/19002-Teelichthalter-aus-Metall-----4-cm--Randhoehe-0-5-cm--50-Stueck_1.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-96080
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001868999006
Suchbegriffe:
Teelichthalter
teelichthalter
Teelichthalter mit Befestigungsstreben, um die Halter z.B. auf Laternenböden zu fixieren. Passen für echte Teelichter und LED-Teelichter. Durchmesser: 4,0 cm Randhöhe: 0,5 cm Lieferumfang: 50 Stück Produktkennzeichnung und Warnhinweise: ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. Produkt besitzt spitze Kanten.
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter, teelichthalter aus metall, laternenlicht, laternenkerze, laternen kerzenhalter, kerzenhalter für laterne, 19002, folia
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7770
650
50
€ 1,95*
ab € 0,1204*
€ 0,1964*
2 Tage
50
50
€ 5,49*
ab € 0,20*
€ 0,30*
1 Tag
50
50
€ 4,99*
ab € 0,40*
€ 0,55*
1
€ 5,50*
ab € 0,112*
€ 1,68*
Preise: Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1544*
€ 0,18374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7770
Versand: Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 1,95*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7770
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.