Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfarbe, 750 ml, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/19053/full/19053-Elviras-Fingerfarbe--750-ml--in-einer-Farbe--waehlbar-.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/19053/full/19053-Elviras-Fingerfarbe--750-ml--in-einer-Farbe--waehlbar-.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-96204
Hersteller:
     Havo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8714181072467
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
fingerfarbe 750ml braun
Diese hochdeckende Fingerfarbe ist auswaschbar und in vielen Farben erhÖltlich. Bitte wählen Sie die gewünschte Farbe im Dropdown-Menü. 750 ml in einer FlascheLänge: 26 cmDurchmesser: 6,5 cm Lieferumfang: 1 Flasche mit 750 ml Produktkennzeichnung und Warnhinweise: ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: finger farbe, fingerfarbe braun, fingerfarben, malfarbe, flüssigfarbe, fingermalfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 0,75 Liter (ab € 5,12* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.