Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbox mit 12 Klebestiften à 40g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/19316/full/19316-Holzbox-mit-20g-Klebestifte.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/19316/full/19316-Holzbox-mit-20g-Klebestifte.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-99778
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzbox
Die Holzbox ist ideal als Aufbewahrung für genau 12 Klebestifte je 40g geeignet. Die Klebestifte passen inklusive ihrer Plastikhalter am Boden in die Boxen und haben so einen sicheren Halt darin. Sie können so kompakt verstaut und auch schnell der bastelnden Gruppe angeboten werden. Dank der hohen Wände finden auch kleine Bastelutensilien oder andere Kleinteile einen sicheren Platz. Die Holzkiste begeistert durch ihre besonders stabile Verarbeitung und dem schlichten Design. Material: Buche massiv und Birke SperrholzMaße Holzbox: (L x B x H): 19,5 x 14,5 x 7,5 cm Lieferumfang: 1 x Holzbox, 12 Klebestifte zu je 40 g
Weitere Suchbegriffe: klebestift, stiftebox, aufbewahrung, ordnung, kleber aufbewahrung, holzbox, holzbox für kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Bündel (ab € 23,06* pro Bündel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,86*
€ 40,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,92*
€ 39,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,11*
€ 34,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,97*
€ 33,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,21*
€ 32,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,06*
€ 27,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.