Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Kundenstopper outdoor mit 43-Zoll Display, Akku - selbstspielend - USB-Update


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     780-A-Board_43_outdoor
Hersteller:
     Allsee Technologies
Herst.-Nr.:
     OAB43HD7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer

43" Digitaler Kundenstopper mit Batterie - Outdoor

Dieser digitale Kundenstopper arbeitet absolut autark. Laden Sie ihn über Nacht am Stromnetz und lassen Sie ihn bis zu 12 Stunden für Sie arbeiten - und stellen ihn nach draussen!

Er ist mit einem 43" Full-HD Monitor ausgestattet. Technisch auf dem neuesten Stand, bringen Sie Ihre Werbeinhalte, Menütafeln oder Preislisten in den Fokus Ihres Kunden. Durch das Android-Betriebssystem sind Sie zu 100 % flexibel in Sachen Digital Signage. Lokal einsetzbar oder über WLAN ansteuerbar.

Optional können wir auch einen PIN-Player installieren und sie pflegen die Inhalte bequem über das Internet.

Resolution 1920x1080
Display Area (mm) 531.4x943.2
Aspect Ratio 16:9
Brightness (cd/m2) 700
Colour 16.7M
Viewing Angle 178°
Contrast Ratio 5000:1
Audio Speaker Type 5W, 8O (x2)

Battery
Battery Technology Integrated lithium polymer
Charging Time 7 hours
Battery Life 14 hours
Battery Capacity 44000mAh
Power Supply 29.4V - 21V
Power Consumption 126W
Energy 1108.8 Watt-hours

Mechanical
Unit Size (WxHxD mm) 1232x604.7x478
Package Size (WxHxD mm) 1310x745x645
Footprint (WxH mm) 604.7x478
Net Weight (kg) 37.5
Gross Weight (kg) 43

Environmental
Operating Temperature 0 °C to 50 °C
Storage Temperature -30°C to 60°C
Operating Humidity 10% to 80%
Storage Humidity 5% to 95%
Computer Media Formats
Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS)

Weitere Suchbegriffe: Digital Signage, Digital Signage Display, LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, dreiecksäule, Monitor, Grossmonitor, Gro�monitor, Profi-Monitor, Display, Panel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.770,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.029,35*
€ 3.604,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.997,78*
€ 3.567,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.890,41*
€ 3.439,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.828,25*
€ 3.365,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.770,37*
€ 3.296,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.