Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40-Zoll - Professionelles FlightCase - S-Flat-Stele 40-Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     780-flat_S_CASE_40
Hersteller:
     Swedex
Herst.-Nr.:
     flat_S_CASE_40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Terminals
Informationsstele
Infostele
Multimedia-Terminals

Flightcase für flat_S_ALU_40

Modellbezeichnung: SWL-40K8
Bauart:
Deckel vorne zum Abnehmen, Stele seitlich
liegend im Case gelagert, in Holz/Schaumkonstruktion gefangen, seitlich ein kleines Fach für Kabel und Netzteil
Farbe: schwarz
Ausführung:
-10,0mm Birkenmultiplex mit ABS -
Beschichtung/Rw schwarz
-30mm Aluminiumkantenschutz
-große Kugelecken
-4 große Butterflyverschlüsse
-12 eingelassene Klappgriffe medium
(davon an den langen Caseseiten je ein Griff
gedreht verbaut)
-Rollstreifen mit 4x100mm Bluewheels (davon
zwei mit Feststeller)
-5mm Glattblech ausklappbar zur leichteren
Entnahme/Beladung der Stele
-Holzkufen an der schmalen Caseseite (in
Strukturlack schwarz lackiert)
Außenmaße ca.:LxBxH 1923x515x978mm (inkl. Rollen)

Weitere Suchbegriffe: Touchterminals, computer terminals, Info-Stele, Indoor-Stele, Stele, 4k-Stele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.007,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,82*
€ 1.318,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,91*
€ 1.312,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,19*
€ 1.283,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,24*
€ 1.252,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,80*
€ 1.199,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.