Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Pflaster
>
Wasserfeste Pflaster
>
Artikel
BSN Leukoplast wasserfest 5 m x 1,25 cm, Fixierpflaster, 24 Rollen
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7830-MKST5373
Hersteller:
BSN medical
Herst.-Nr.:
0232100
EAN/GTIN:
4042809028935
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
BSN Leukoplast wasserfest 5 m x 1,25 cm, Fixierpflaster, 24 Rollen
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 7830
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wasserfeste Pflaster
,
fixierpflaster 5 m x 1,25 cm
,
fixierpflaster
,
heftpflaster 5mx2,5
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
3 Tage
7
1
€ 5,50*
ab € 4,02*
€ 6,62*
Lager 7830
1 Tag
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 8,2175*
€ 10,28209*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7830
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 10,28209*
€ 12,23569
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 10,0775*
€ 11,99223
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,6975*
€ 11,54003
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 8,2175*
€ 9,77883
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen (
entspricht € 246,77016* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7830
Versand:
Lager 7830
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7830
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M™ Littmann® Cardiology IV™ Stethoskop für die Diagnose, Bruststück in Standardausführung, himbeerroter Schlauch, Schlauchanschluss und Ohrbügel aus Edelstahl, 69 cm, 6158
3M
6158
ab € 191,16*
Sonstiges
Verbandschrank PICCOLO Norm
Söhngen
0501024
ab € 79,50*
Sonstiges
Bode X-Wipes Vliestücher, Wipes Wischdesinfektion, trocken, Farbe weiß, Format
Bode Chemie
976690
ab € 43,01*
Sonstiges
Dr. Schumacher CLEANISEPT® Wipes FORTE 100 Stück in Spenderdose Desinfektionstücher
Dr. Schumacher
00-235-D100
ab € 9,51*
Sonstiges
Infusionsständer Economy Servocomfort (1 Stück)
Servocomfort
G1 02
ab € 53,26*
Sonstiges
KaWe Reflexhammer Varioflex nach Fassbender
KaWe Germany
07.25130.001
ab € 32,28*
Sonstiges
L+R Idealbinde unsteril mit VK 20 cm x 5 m 1 Stück Kurzzugbinde
Lohmann & Rauscher
14106
ab € 5,39*
Sonstiges
Matopat Wundpflaster Universal, Set mit 20 Pflastern Pflasterstrips
TZMO
MA-167-MMMM-004
ab € 1,17*
Sonstiges
Schülke Präparate Spender KHK 500 , für 500 ml Einwegflaschen
Schülke
669600
ab € 52,92*
Sonstiges
SÖHNGEN® Sanitätsrucksack Erste Hilfe im Betrieb, leer, orange, Nylon, 470x380x280mm
Söhngen
406002
ab € 142,45*
Sonstiges
Vasco Nitril, Einmalhandschuhe, puderfrei, Farbe weiss, Größe 7-8 mittel, Nitri
B. Braun
9209825
ab € 5,18*
Sonstiges
Weber&Weber MedixPro Ärzterolle Tissue 60 cm x 50 m aprikose
Weber & Weber
L60N-50-APRIKOSE
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen