Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch korrosionsschutz 3:1 Spezialkleber (170,2mm:58,4mm) Stange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch korrosionsschutz 3:1 Spezialkleber (170,2mm:58,4mm) Stange
Schrumpfschlauch korrosionsschutz 3:1 Spezialkleber (170,2mm:58,4mm) Stange
Artikel-Nr.:
     7886-13141-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     13141
EAN/GTIN:
     4262458597822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Unser EVA Schrumpfschlauch mit integriertem Korrosionsschutzkleber ist eine erstklassige Lösung für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Mit seiner hohen Durchschlags- und Abriebfestigkeit eignet er sich ideal für Kabelspleiße und Endverschlüsse. Sein geringes Gewicht und die spezielle Kleberzusammensetzung bieten überlegenen Schutz gegen Korrosion. Dies macht ihn auch für den Einsatz im Tiefbau, wie etwa zum Schutz von Erdankern, hervorragend geeignet.

  • Material: Polyolefin (strahlenvernetzt)
  • Farbe: schwarz
  • Kleber/ Beschichtung: mit Korrosionsschutz EVA Hotmelt
  • Stangenlänge: 1,22 m
  • Durchmesser vor/nach Schrumpf [mm]: 170,2/58,4
  • Schrumpftemperatur: ab +120 °C
  • Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm
  • Zugfestigkeit: 14,5 MPa
  • Einsatztemperatur: von -55 °C bis +110 °C
  • Brandschutzeigenschaften: FMVSS 302 bestanden
  • Chemikalienbeständigkeit: beständig gegen alle herkömmlichen Flüssigkeiten und Lösungsmittel Nicht korrosiv, auch bei Kupfer
  • Standards: REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: korrosionsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.