Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch PO dünnwandig 3:1 (18,0 : 6,0) Rolle ohne Kleber transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch PO dünnwandig 3:1 (18,0 : 6,0) Rolle ohne Kleber transparent
Schrumpfschlauch PO dünnwandig 3:1 (18,0 : 6,0) Rolle ohne Kleber transparent
Schrumpfschlauch PO dünnwandig 3:1 (18,0 : 6,0) Rolle ohne Kleber transparent
Artikel-Nr.:
     7886-13256-C
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     13256
EAN/GTIN:
     4260064467218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch

Dieser dünnwandige Premium-Schrumpfschlauch ohne Kleber ist ein für den professionellen Einsatz konzipierter Allrounder. Er verfügt über hervorragende physikalische, chemische und elektrische Eigenschaften und ist sowohl mit einer Heißluftpistole als auch mittels Schrumpftunnel zu verarbeiten. Unser Premium-Schrumpfschlauch ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich und bei Bedarf im Heißsiegeldruck, Tintenstrahldruck und Offset-Druck bedruckbar.

  • Material: Polyolefin (strahlenvernetzt)
  • Farbe: transparent
  • Kleber/ Beschichtung: ohne
  • Durchmesser vor/nach Schrumpf [mm]: 18/6
  • Schrumpftemperatur: ab +125 °C
  • Durchschlagsfestigkeit: 15 kV/mm
  • Zugfestigkeit: 10,4 MPa
  • Einsatztemperatur: von -40 °C bis +125 °C
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut. Geprüft nach UL224* (*außer transparent)
  • Chemikalienbeständigkeit: Beständig gegen alle herkömmlichen Flüssigkeiten und Lösungsmittel / Nicht korrosiv, auch bei Kupfer
  • Standards: REACH, RoHS
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent RAL
Schrumpfverhältnis:
3:1
Material:
Polyolefin, halogenfrei, strahlenvernetzt
Temperatur min.:
-55 °C
Temperatur max.:
135 °C
Weitere Suchbegriffe: Rolle, duennwandig, 3:1, Polyolefin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,70*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,02334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 91,17*
€ 108,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 89,19*
€ 106,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 79,97*
€ 95,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 71,92*
€ 85,58
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 60,70*
€ 72,23
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.