Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch PO mittelwandig 3:1 (40 : 12) Stange mit Mastix-Kleber schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch PO mittelwandig 3:1 (40 : 12) Stange mit Mastix-Kleber schwarz
Schrumpfschlauch PO mittelwandig 3:1 (40 : 12) Stange mit Mastix-Kleber schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-13321-W
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     13321
EAN/GTIN:
     4262458587205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

In Fällen, wo ein hoher Schutz gegen Stöße und Abrieb gefordert ist, oder bei Einsätzen an Endverschlüssen und Kabelspleißen, kommt dieser Schrumpfschlauch zum Einsatz. Er eignet sich im Besonderen, um die Korrosion von Metallrohren und unterirdischen Kabeln und Kabelverbindungen zu verhindern. Der spezielle Butyl-Mastix-Kleber haftet hervorragend auf Metall und Holz. Dieser Schrumpfschlauch mit Mastixharzbeschichtung als Innenkleber ist UV-beständig.

  • Material: Polyolefin (strahlenvernetzt)
  • Farbe: schwarz
  • Kleber/ Beschichtung: mit Korrosionsschutz Butyl-Mastix
  • Stangenlänge: 1,00 m
  • Durchmesser vor/nach Schrumpf [mm]: 40/12
  • Schrumpftemperatur: ab +120 °C
  • Durchschlagsfestigkeit: 15 kV/mm
  • Zugfestigkeit: 12 MPa
  • Einsatztemperatur: von -55 °C bis +110 °C
  • Brandschutzeigenschaften: geprüft nach ASTM-D
  • Chemikalienbeständigkeit: beständig gegen alle herkömmlichen Flüssigkeiten und Lösungsmittel Nicht korrosiv, auch bei Kupfer
  • Standards: REACH, RoHS
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Schrumpfverhältnis:
3:1
Material:
Polyolefin, halogenfrei, strahlenvernetzt
Temperatur min.:
-35 °C
Temperatur max.:
110 °C
Weitere Suchbegriffe: Stange, mittelwandig, 3:1, Polyolefin, Mastix, Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.