Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Viton, Schrumpfrate: 2:1 (12,7mm/6,4mm), schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch Viton, Schrumpfrate: 2:1 (12,7mm/6,4mm), schwarz
Schrumpfschlauch Viton, Schrumpfrate: 2:1 (12,7mm/6,4mm), schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-15035-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     15035
EAN/GTIN:
     4262458590373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Unsere Viton-Schrumpfschlauch ist maßgeschneidert für Branchen mit hohen Anforderungen. Seine ausgezeichnete chemische und thermische Resistenz macht ihn perfekt für Anwendungen in der erneuerbaren Energie, Luft- und Raumfahrt, dem Schiffbau, sowie in der industriellen Fertigung und Automobilindustrie. Der Schlauch überzeugt durch seine unübertroffene Flammwidrigkeit, zuverlässige Zugentlastung und den umfassenden Schutz vor diversen Ölen und Beschädigungen. Wählen Sie diesen Schrumpfschlauch für höchste Sicherheit und Leistung in Ihren Projekten.

  • Material: Viton (vernetzt)
  • Farbe: schwarz
  • Kleber/ Beschichtung: ohne
  • Durchmesser vor/nach Schrumpf [mm]: 12,7/6,4
  • Schrumpftemperatur: ab +160 °C
  • Durchschlagsfestigkeit: 16 kV/mm
  • Zugfestigkeit: 18 MPa
  • Einsatztemperatur: von -55 °C bis +220 °C
  • Brandschutzeigenschaften: Selbstverlöschend nach ASTM-D
  • Chemikalienbeständigkeit: Besonders beständig gegen korrosive Flüssigkeiten bei hohen Temperaturen, sowie gegen alle herkömmlichen Flüssigkeiten und Lösungsmittel (zudem nicht korrosiv/ auch Kupfer).
  • Standards: REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: Viton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,45*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 23,24834* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 867,56*
€ 1.032,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 849,06*
€ 1.010,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 763,23*
€ 908,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 712,75*
€ 848,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 697,45*
€ 829,97
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.