Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch PTFE transparent, Schrumpfrate: 4:1, (9,52 : 2,44mm) Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch PTFE transparent, Schrumpfrate: 4:1, (9,52 : 2,44mm) Rolle
Schrumpfschlauch PTFE transparent, Schrumpfrate: 4:1, (9,52 : 2,44mm) Rolle
Artikel-Nr.:
     7886-15102-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     15102
EAN/GTIN:
     4262458597884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch

Nutzen Sie die Zuverlässigkeit des PTFE Schrumpfschlauchs, speziell konzipiert für extrem hohe Umgebungstemperaturen. Mit seiner außerordentlichen Kriechstromfestigkeit und herausragenden thermischen Beständigkeit ist er ein unverzichtbares Produkt für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Das Material ermöglicht den Einsatz des Schlauches unter Bedingungen von bis zu 260°C.

  • Material: PTFE (Polytetrafluorethylen)
  • Farbe: transparent
  • Kleber/ Beschichtung: ohne
  • Durchmesser vor/nach Schrumpf [mm]: 9,25/2,44
  • Schrumpftemperatur: ca. +327 °C
  • Durchschlagsfestigkeit: 40 kV/mm
  • Zugfestigkeit: 29 MPa
  • Einsatztemperatur: von -65 °C bis +260 °C
  • Brandschutzeigenschaften: Unbrennbar, zugelassen nach UL224
  • Chemikalienbeständigkeit: Beständig gegen alle herkömmlichen Flüssigkeiten und Lösungsmittel. Nicht korrosiv, auch bei Kupfer
  • Standards: REACH, RoHS, UL
Weitere Suchbegriffe: Rolle, PTFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,50*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 6,61* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 441,07*
€ 524,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 436,71*
€ 519,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 393,64*
€ 468,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 362,64*
€ 431,54
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 330,50*
€ 393,30
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.