Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 140 x 3,6 mm schwarz PA6.6


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kabelbinder 140 x 3,6 mm schwarz PA6.6
Kabelbinder 140 x 3,6 mm schwarz PA6.6
Kabelbinder 140 x 3,6 mm schwarz PA6.6
Artikel-Nr.:
     7886-22008-B
Hersteller:
     Elematic
Herst.-Nr.:
     5309
EAN/GTIN:
     4260362865594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Unsere Polyamid 6.6-Kabelbinder sind absolute Allrounder und perfekt geeignet für verschiedenste Einsatzzwecke in Handwerk und Industrie. Bündeln, Verzurren, Ordnen - vom Elektroinstallateur bis Maschinenbauer - täglich erbringen die Kabelbinder bei anspruchsvollen Kunden Höchstleistungen. Mit Material höchster Güte und modernsten Werkzeuge erzielen wir nicht nur eine hervorragende Qualität und Langlebigkeit, sondern führen selbstverständlich auch die marktüblichen Zulassungen und Zertifizierungen (REACH, RoHS, UL, etc.) für Kabelbinder. Die Kabelbinder sind sowohl von Hand zuziehbar, als auch mit einer Kabelbinderzange (Kabelbinderpistole) zu verarbeiten.

  • Material: PA 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Farbe: schwarz
  • Abmessungen [mm]: 140 x 3,6
  • Länge [mm]: 140
  • Breite [mm]: 3,6
  • Mindestzugfestigkeit [kg]: 20
  • Bündlung max. [mm]: 36
  • Bündelung min. [mm]: 2,5
  • Einsatztemperatur: ca. -40 °C bis +85 °C ( kurzzeitig bis +110 °C)
  • Chemikalienbeständigkeit: sehr gut (Öle, Fette, Seifen, Alkohol, Benzin, Kohlenwasserstoffe, Waschmittel, Reaktionsmittel)
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut (selbstverlöschend nach UL 94 V-2)
  • Standards: REACH, RoHS
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Länge:
140 mm
Breite:
3,6 mm
Material:
PA6.6
Temperatur min.:
-40 °C
Temperatur max.:
110 °C
Weitere Suchbegriffe: Cable Ties, Kabelbefestigung, Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,78*
€ 5,69
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,36*
€ 5,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,23*
€ 5,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,01*
€ 4,77
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,81*
€ 4,53
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 3,59*
€ 4,27
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 3,39*
€ 4,03
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,75*
€ 3,27
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.