Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPER Kabelbinder 290 x 3,6 mm natur PA6.6


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
HPER Kabelbinder 290 x 3,6 mm natur PA6.6
HPER Kabelbinder 290 x 3,6 mm natur PA6.6
HPER Kabelbinder 290 x 3,6 mm natur PA6.6
HPER Kabelbinder 290 x 3,6 mm natur PA6.6
HPER Kabelbinder 290 x 3,6 mm natur PA6.6
Artikel-Nr.:
     7886-22013-H
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     22013HPER
EAN/GTIN:
     4260362860100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

15%-30% mehr Zugkraft als marktübliche Premium-Kabelbinder: Unsere Kabelbinder in der High Performance (HPER)-Ausführung sind speziell für den Einsatz unter widrigen Bedingungen konzipiert und geben unseren anspruchsvollsten Kunden den benötigten Leistungspuffer. Sie kommen typischerweise im (Spezial-)Fahrzeugbau, Maschinenbau, im Schiffsbau und in Offshore-Anwendungen zum Einsatz. Die Kabelbinder der HPER-Linie sind selbstverständlich nicht nur RoHS- und CE-konform, sondern verfügen auch über eine UL-Zertifizierung und eine DNV-GL-Zertifizierung (Norwegen). Sie wurden entwickelt, um die gängigen Militär-Spezifikationen in den USA (MIL-SPEC) zu erfüllen.

  • Material: PA 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Farbe: natur
  • Abmessungen [mm]: 290 x 3,6
  • Länge [mm]: 290
  • Breite [mm]: 3,6
  • Mindestzugfestigkeit [kg]: 20
  • Bündlung max. [mm]: 82
  • Bündelung min. [mm]: 3
  • Einsatztemperatur: ca. -40 °C bis +85 °C ( kurzzeitig bis +110 °C)
  • Chemikalienbeständigkeit: sehr gut (Öle, Fette, Seifen, Alkohol, Benzin, Kohlenwasserstoffe, Waschmittel, Reaktionsmittel)
  • Brandschutzeigenschaften: sehr gut (selbstverlöschend nach UL 94 V-2)
  • Standards: REACH, RoHS, UL, ISO, Lloyd´s Register, Rina, Bureau Veritas
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur RAL
Länge:
290 mm
Breite:
3,6 mm
Material:
PA6.6
Temperatur min.:
-40 °C
Temperatur max.:
110 °C
Weitere Suchbegriffe: Cable Ties, Kabelbefestigung, T-Linie, Hellermann, Panduit, ABB, Polyamid, Performance, zugstark, zugfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,83*
€ 5,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,42*
€ 5,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,23*
€ 5,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,03*
€ 4,80
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,63*
€ 4,32
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 3,43*
€ 4,08
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,77*
€ 3,30
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.