Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 1339 x 9,0 mm natur PA6.6


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kabelbinder 1339 x 9,0 mm natur PA6.6
Kabelbinder 1339 x 9,0 mm natur PA6.6
Artikel-Nr.:
     7886-22056-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     22056
EAN/GTIN:
     4262458597969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Cable Ties
Kabelbefestigung
PA6

Unsere Premium-Polyamid 6.6-Kabelbinder sind absolute Allrounder und perfekt geeignet für verschiedenste Einsatzzwecke in Handwerk und Industrie. Bündeln, Verzurren, Ordnen - vom Elektroinstallateur bis Maschinenbauer - täglich erbringen die Kabelbinder bei anspruchsvollen Kunden Höchstleistungen. Mit Material höchster Güte und modernsten Werkzeuge erzielen wir nicht nur eine hervorragende Qualität und Langlebigkeit, sondern führen selbstverständlich auch die marktüblichen Zulassungen und Zertifizierungen (REACH, RoHS, UL, etc.) für Kabelbinder. Die Kabelbinder sind sowohl von Hand zuziehbar, als auch mit einer Kabelbinderzange (Kabelbinderpistole) zu verarbeiten.

  • Material: PA 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Farbe: natur
  • Abmessungen [mm]: 1330 x 9
  • Länge [mm]: 1330
  • Breite [mm]: 9
  • Mindestzugfestigkeit [kg]: 80
  • Bündlung max. [mm]: 409
  • Bündelung min. [mm]: 40
  • Einsatztemperatur: ca. -40 °C bis +85 °C ( kurzzeitig bis +110 °C)
  • Chemikalienbeständigkeit: sehr gut (Öle, Fette, Seifen, Alkohol, Benzin, Kohlenwasserstoffe, Waschmittel, Reaktionsmittel)
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut (selbstverlöschend nach UL 94 V-2)
  • Standards: REACH, RoHS, Lloyd´s Register, Rina, Bureau Veritas
Weitere Suchbegriffe: PA6.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,39*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,9939* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 138,65*
€ 164,99
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 136,88*
€ 162,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 132,16*
€ 157,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 128,86*
€ 153,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 122,42*
€ 145,68
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 116,57*
€ 138,72
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 99,39*
€ 118,27
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.