Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 200 x 4,8 mm rot PA6.6


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kabelbinder 200 x 4,8 mm rot PA6.6
Kabelbinder 200 x 4,8 mm rot PA6.6
Artikel-Nr.:
     7886-22083-B
Hersteller:
     Elematic
Herst.-Nr.:
     5215/CR
EAN/GTIN:
     4260362864009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder rot
kabelbinder

Unsere farbigen Premium-Polyamid 6.6-Kabelbinder sind absolute Allrounder und perfekt geeignet für verschiedenste Einsatzzwecke in Handwerk und Industrie. Bündeln, Verzurren, Ordnen - vom Elektroinstallateur bis Maschinenbauer - täglich erbringen die Kabelbinder bei anspruchsvollen Kunden Höchstleistungen. Mit Material höchster Güte und modernsten Werkzeuge erzielen wir nicht nur eine hervorragende Qualität und Langlebigkeit, sondern führen selbstverständlich auch die marktüblichen Zulassungen und Zertifizierungen (REACH, RoHS, UL, etc.) für Kabelbinder. Die Kabelbinder sind sowohl von Hand zuziehbar, als auch mit einer Kabelbinderzange (Kabelbinderpistole) zu verarbeiten.

  • Material: PA 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Farbe: rot
  • Abmessungen [mm]: 200 x 4,8
  • Länge [mm]: 200
  • Breite [mm]: 4,8
  • Mindestzugfestigkeit [kg]: 28
  • Bündlung max. [mm]: 55
  • Bündelung min. [mm]: 3
  • Einsatztemperatur: ca. -40 °C bis +85 °C ( kurzzeitig bis +110 °C)
  • Chemikalienbeständigkeit: sehr gut (Öle, Fette, Seifen, Alkohol, Benzin, Kohlenwasserstoffe, Waschmittel, Reaktionsmittel)
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut (selbstverlöschend nach UL 94 V-2)
  • Standards: REACH, RoHS
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot RAL
Länge:
200 mm
Breite:
4,8 mm
Material:
PA6.6
Temperatur min.:
-40 °C
Temperatur max.:
110 °C
Weitere Suchbegriffe: Cable Ties, Kabelbefestigung, Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,58*
€ 10,21
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,94*
€ 9,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,61*
€ 9,06
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,36*
€ 8,76
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,58*
€ 7,83
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,20*
€ 7,38
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 5,16*
€ 6,14
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.