Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder PA6.6 farbig, Farbe: grün, Länge: ca.360x7,8mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kabelbinder PA6.6 farbig, Farbe: grün, Länge: ca.360x7,8mm
Kabelbinder PA6.6 farbig, Farbe: grün, Länge: ca.360x7,8mm
Artikel-Nr.:
     7886-22122-C
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     22122
EAN/GTIN:
     4262458589155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe grün
kabelbinder
kabelbinder grün

Unsere farbigen Premium-Polyamid 6.6-Kabelbinder sind absolute Allrounder und perfekt geeignet für verschiedenste Einsatzzwecke in Handwerk und Industrie. Bündeln, Verzurren, Ordnen - vom Elektroinstallateur bis Maschinenbauer - täglich erbringen die Kabelbinder bei anspruchsvollen Kunden Höchstleistungen. Mit Material höchster Güte und modernsten Werkzeuge erzielen wir nicht nur eine hervorragende Qualität und Langlebigkeit, sondern führen selbstverständlich auch die marktüblichen Zulassungen und Zertifizierungen (REACH, RoHS, UL, etc.) für Kabelbinder. Die Kabelbinder sind sowohl von Hand zuziehbar, als auch mit einer Kabelbinderzange (Kabelbinderpistole) zu verarbeiten.

  • Material: PA 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Farbe: grün
  • Abmessungen [mm]: 360 x 7,8
  • Länge [mm]: 360
  • Breite [mm]: 7,8
  • Mindestzugfestigkeit [kg]: 80
  • Bündlung max. [mm]: 103
  • Bündelung min. [mm]: 8,5
  • Einsatztemperatur: ca. -40 °C bis +85 °C ( kurzzeitig bis +110 °C)
  • Chemikalienbeständigkeit: sehr gut (Öle, Fette, Seifen, Alkohol, Benzin, Kohlenwasserstoffe, Waschmittel, Reaktionsmittel)
  • Brandschutzeigenschaften: sehr gut (selbstverlöschend nach UL94 V-2)
  • Standards: REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cable Ties, Kabelbefestigung, PA6, PA6.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,01*
€ 1,20
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 0,97*
€ 1,15
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,68*
€ 0,81
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,65*
€ 0,77
pro Beutel
ab 150 Beutel
€ 0,61*
€ 0,73
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 0,57*
€ 0,68
pro Beutel
ab 1000 Beutel
€ 0,55*
€ 0,65
pro Beutel
ab 2500000 Beutel
€ 0,45*
€ 0,54
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.