Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder mit Edelstahlzunge 290 x 3,6 mm schwarz PA6.6


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kabelbinder mit Edelstahlzunge 290 x 3,6 mm schwarz PA6.6
Kabelbinder mit Edelstahlzunge 290 x 3,6 mm schwarz PA6.6
Artikel-Nr.:
     7886-23010-C
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     23010
EAN/GTIN:
     4260064468338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Unsere halogen-, cadmium- und silikonfreien PA6.6-Kabelbinder mit Edelstahlzunge kommen dort zum Einsatz, wo besonders hohe Zugkräfte benötigt werden. Durch die Edelstahlzunge wird der aus PA6.6 gefertigte Kabelbinder eingeschnitten und bei Zuglast verankert. Dadurch ergibt sich eine deutlich höhere Zugfestigkeit als bei Kabelbindern ohne Edelstahlzunge. Darüber hinaus ist dieser Kabelbinder an jeder Stelle arretierbar. Die Kabelbinder sind sowohl von Hand zuziehbar, als auch mit einer Kabelbinderzange (Kabelbinderpistole) zu verarbeiten.

  • Material: PA 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Farbe: schwarz
  • Abmessungen [mm]: 290 x 3,6
  • Länge [mm]: 290
  • Breite [mm]: 3,6
  • Mindestzugfestigkeit [kg]: 28
  • Bündlung max. [mm]: 82
  • Bündelung min. [mm]: 3,5
  • Einsatztemperatur: ca. -40 °C bis +85 °C ( kurzzeitig bis +110 °C)
  • Chemikalienbeständigkeit: sehr gut (Öle, Fette, Seifen, Alkohol, Benzin, Kohlenwasserstoffe, Waschmittel, Reaktionsmittel)
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut (selbstverlöschend nach UL 94 V-2)
  • Standards: REACH, RoHS, Lloyd´s Register, Rina, Bureau Veritas
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Länge:
290 mm
Breite:
3,6 mm
Material:
PA6.6
Temperatur min.:
-40 °C
Temperatur max.:
110 °C
Weitere Suchbegriffe: Cable Ties, Kabelbefestigung, Edelstahlzunge, Metal Barb, Steel Tooth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,19*
€ 10,94
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,08*
€ 10,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,69*
€ 10,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,30*
€ 9,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,46*
€ 8,88
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,05*
€ 8,39
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,75*
€ 6,84
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.